画像準備中

430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H1587mm PA LSS1220PA1590シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26014514 品番 LSS1220PA1590N4
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無 材質棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン 高さ(mm)1587 奥行(mm)614 間口(mm)1213 棚段数(段)4 アズワン品番64-3443-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする