画像準備中

304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H1892mm P LSS1220SP1900シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26015790 品番 LSS1220SP1900N6
参考基準価格(税別)¥342,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン 高さ(mm)1892 奥行(mm)614 間口(mm)1213 棚段数(段)6 アズワン品番64-3445-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする