画像準備中

304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H1587mm PS DB付 LSS1220SPS1590Wシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26015957 品番 LSS1220SPS1590W5
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重180kg。

材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナッ・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス 高さ(mm)1587 奥行(mm)614 間口(mm)1213 棚段数(段)5 アズワン品番64-3445-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする