BEST GRIP リアルフィット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26016236 品番 LX301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工でダブルコーティングしているので、耐久性とグリップ力がUPしています。
小指の指股を下げているので手にピッタリとフィットし、細かな作業に適しています。
特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)16.6 材質ナイロン・その他 ネイビー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能耐久性・グリップ力・フィット感 入数(双)1 用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・日曜大工・園芸・農作業・機械、工具の取り扱い作業 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。※高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※樹脂部にも若干の浸透性があるので、液体が浸透します。液体の取り扱いにはご注意ください。
※コーティング部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする