BEST GRIP アクアガード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26016288 品番 LKX301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

よく使う指部分は独自の3層コーティングをしているので、従来品より指先の耐久度がUPしています。
手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)10.7 手のひらまわり(cm)21.4 材質ナイロン・その他 ブルー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能防水 入数(双)1 用途農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※樹脂部にも若干の浸透性があるので、液体が浸透します。液体の取り扱いにはご注意ください。
※コーティング部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
水回り作業

水の侵入はありません
使用目的には合致しましたが、ゴムが解けるような感じで指同士がくっつく傾向にあります

対象商品:
26016288
2024-05-03
用途:
草刈作業
サービス業

ホームセンターではこの時期厚手の手袋を販売しておらず、販売してあっても品数が少ないしサイズが合わなくて買えません。こちらで購入すると時期問わずいつでも入手できます。手の甲含めゴムになっているので雨の日の作業でも手が濡れずに行えるのが良いです。耐久性はしばらく使用してみないと分かりません。

対象商品:
26016279
2023-08-08
用途:
作業時
有限会社エステック 様 (建設業・工事業)

作業用にはもったいないです。
洗車・雨天時のウォーキングに活躍してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする