BEST GRIP ストレッチゼロ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26016315 品番 PE802D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

18ゲージのナイロン糸を使用しているので、極めて薄く従来の手袋より手にピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。
ポリウレタン特殊ソフトコーティングしているので滑り止め・フィット感に優れ、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。
コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。

サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)16.8 材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン・その他 ブルー 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数18 機能タッチパネル対応 入数(双)1 用途果実などの収穫、選別作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・農作業・園芸作業・日曜大工 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タッチパネルの反応は個人差があり、保護シートの使用や機種により反応しにくい場合があります。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。厚さが極めて薄いため、樹脂部も液体が浸透します。
※樹脂部にも若干の浸透性があるので、液体が浸透します。液体の取り扱いにはご注意ください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
荷運び
運輸・通信業

Lサイズを買ったが指の長さが短い!子供用かと思うくらい短いです。人によって違いはあるかと思いますが、複数人の大人が付けても第二関節をちょっとすぎたところまでしか入らず、根元まで入ることはないです。

1人が参考にしています
対象商品:
26016306
2024-05-23
用途:
レジ作業
その他業種

レジ作業用に使っています。小銭も取りやすく、作業しやすい手袋なので気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
26016306
2023-07-03
用途:
スーパーの会計時
株式会社オオイズミ 様 (建設業・工事業)

お客様の商品の区別、レシートの受け渡し時に大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
26016324
2023-05-29
用途:
商品検品時

長時間の作業でも不快感無く使用できるとのことです。

対象商品:
26016324
2022-11-21
用途:
機械の組み立て
サービス業

フィット感抜群で、細かい作業も素手でやっているのと
変わりないです。
厚手の丈夫なグローブではないので摩擦には強くないですが、
そのような用途には、別のグローブを使えば良いですね。
とにかく、指先の感覚を駆使して作業するには、最適なグローブだと思います。

対象商品:
26016324
2022-10-11
用途:
宅配業

細かい作業にはとても使いやすく、伝票整理や現金の集計などストレスなく行けます。耐久性は、はめっぱなしで一日配達して5日が限度な感じでした。運転中もはめているので仕方ないですが、細かい作業には最高に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
26016315
2021-01-27
用途:
レジ業務に
教育・研究機関

●レジ業務で支給されて洗い替え、予備として購入。
●タッチパネルも問題なくサクサク押すことができます。
●水気のある商品を触るとすぐに染み込んでしまいますが、ペーパーで吸い取るかすれば割とすぐ乾きます。
●他の方も書かれていますが、指先が弱いので割と交換時期が早めです。指先だけの傷みなのでもったいない感じ。
●商品に貼るテープも指先から剥がし易いのでありがたいです。

対象商品:
26016306
2020-08-29
用途:
レジ打ちの際に お客さまと接触を防ぐため
サービス業

指先が もう少しフィット感があると お金が数えやすいと感じますが それようではないので仕方ないかと思ってます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする