曜日別特売
NJ888 BEST GRIP ブレステックゼロ HANVO(ハンボ) 26016376

NJ888 BEST GRIP ブレステックゼロ HANVO(ハンボ) 26016376
NJ888 BEST GRIP ブレステックゼロ HANVO(ハンボ) 26016376
NJ888 BEST GRIP ブレステックゼロ HANVO(ハンボ) 26016376
NJ888 BEST GRIP ブレステックゼロ HANVO(ハンボ) 26016376
NJ888 BEST GRIP ブレステックゼロ HANVO(ハンボ) 26016376
NJ888 BEST GRIP ブレステックゼロ HANVO(ハンボ) 26016376

BEST GRIP ブレステックゼロ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード26016376品番NJ888
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。
18ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、薄くて肌触りがとてもよく、指先を使う細かな作業に適しています。
特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。

用途
精密機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業
サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17.6材質ナイロン・ポリウレタンレッド材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18機能通気性、耐油性、耐摩耗性入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※樹脂部にも若干の浸透性があるので、液体が浸透します。液体の取り扱いにはご注意ください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする