曜日別特売
NE304-10P BEST GRIP ニトリル背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016647

NE304-10P BEST GRIP ニトリル背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016647
NE304-10P BEST GRIP ニトリル背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016647
NE304-10P BEST GRIP ニトリル背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016647
NE304-10P BEST GRIP ニトリル背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016647
NE304-10P BEST GRIP ニトリル背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016647
NE304-10P BEST GRIP ニトリル背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016647

BEST GRIP ニトリル背抜き10P

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)25
内容量1セット(10双)注文コード26016647品番NE304-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。
小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。

用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業サイズL全長(cm)25中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20材質ポリエステル・その他ネイビー材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数13機能耐油性、耐摩耗性、通気性入数(双)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26016638
2022-12-31
用途: 機械・農作業用
農・林・水産業

コストパフォーマンスが良いと思います。手首のゴムが伸びないようにしてください。

対象商品 : 26016647
2018-10-03
用途: 農作業

手にピッタリフィットして、はき心地が良く
細かい作業も出来良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする