BEST GRIP ソフトウレタン背抜き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26016717 品番 PQ302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

手のひらにはスーパーソフト加工を施しているので、従来の手袋より手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
スベリ止め・フィット感に優れているので、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。
手袋が軽くやわらかいので長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。

サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)17.6 材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン・その他 ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 入数(双)1 用途農作業・サービス業・清掃業・運送業・物流業・仕分け作業・精密機械業・園芸作業・果実などの収穫、選別作業・日曜大工 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする