BEST GRIP サーモテック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26016893 品番 NXC3149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥746
販売価格(税別)
678

繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。
吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。

ブラック サイズM 全長(cm)23 材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他 用途物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業 入数(双)1 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)18.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※樹脂部にも浸透性があるので、液体が浸透します。液体の取り扱いにはご注意ください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
軽作業
教育・研究機関

指が短めで,細かな作業がしやすいです.全指タッチパネルの表示がありましたが,スマホの反応は鈍く,しっかり押さなければなりませんでした.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする