曜日別特売
NXC3149 BEST GRIP サーモテック HANVO(ハンボ) 26016909

NXC3149 BEST GRIP サーモテック HANVO(ハンボ) 26016909
NXC3149 BEST GRIP サーモテック HANVO(ハンボ) 26016909
NXC3149 BEST GRIP サーモテック HANVO(ハンボ) 26016909
NXC3149 BEST GRIP サーモテック HANVO(ハンボ) 26016909
NXC3149 BEST GRIP サーモテック HANVO(ハンボ) 26016909
NXC3149 BEST GRIP サーモテック HANVO(ハンボ) 26016909

BEST GRIP サーモテック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード26016909品番NXC3149
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥746
販売価格(税別)
678

繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。
吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。

用途
物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業
ブラックサイズL全長(cm)24材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他入数(双)1中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)19.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※樹脂部にも浸透性があるので、液体が浸透します。液体の取り扱いにはご注意ください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 軽作業
教育・研究機関

指が短めで,細かな作業がしやすいです.全指タッチパネルの表示がありましたが,スマホの反応は鈍く,しっかり押さなければなりませんでした.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする