画像準備中

304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D614×H1384mm P LSS1520SP1390シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26017436 品番 LSS1520SP1390N3
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB無 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン 高さ(mm)1384 奥行(mm)614 間口(mm)1519 棚段数(段)3 アズワン品番64-3446-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする