画像準備中

オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1892mm PS LSS1820SPS1900シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26019658 品番 LSS1820SPS1900SW4
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)

仕様DB付 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス 高さ(mm)1892 奥行(mm)614 間口(mm)1822 棚段数(段)4 アズワン品番64-3449-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする