電波デジタルクロック 温度・湿度計付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26021005 品番DQD-805J-8JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

温度・湿度計付きのデジタル置時計。
正確な時を刻む電波受信機能付きです。止めてもまた鳴る便利なスヌーズ機能を搭載。

機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状況をレベル表示)、電波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、電子音アラーム(5段階で変化、パターン5種類+ランダム)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おきに最大7回繰り返す) 仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き) 材質樹脂 質量(g)135 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×78×49 表示方式デジタル 使用電池マンガン乾電池単3形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
小部屋作業での時間管理に
釣井造船 様

コンパクトで置き場所を選ばず、電波により正確な時間管理が出来助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする