仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き)
材質樹脂
質量(g)140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×93×53
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0〜40
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマークの点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)
湿度測定範囲(%)10〜90
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
温度測定精度±2℃(0〜40℃)
湿度計○
電池寿命約1年
湿度測定精度±10%(5〜40℃、10〜90%)
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○