- 仕様
- 月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、本体一体型自立スタンド付き
- 材質
- 樹脂
- 質量(g)
- 395
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 149×230×27
- 表示方式
- デジタル
- 温度測定範囲(℃)
- 0~40
- 機能
- 電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマークの点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)
- 湿度測定範囲(%)
- 10~90
- 使用電池
- マンガン乾電池単3形×2
- 電波形式
- (受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
- 温度測定精度
- ±2℃(0~40℃)
- 湿度計
- ○
- 電池寿命
- 約1年
- 湿度測定精度
- ±10%(5~40℃、10~90%)
- カレンダー
- 付き
- 日付表示
- ○
- 電波時計
- ○
- 温度計
- ○
- ライト機能
- ○
- 12/24表示切替
- ○