IDL-170J-8JF 生活環境お知らせ電波クロック 温度・湿度計付き カシオ計算機 デジタル 26021075

生活環境お知らせ電波クロック 温度・湿度計付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26021075 品番IDL-170J-8JF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度/ 湿度、日付表示付きの置き掛け兼用タイプの電波時計です。
お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能を搭載。大型でシンプルなデザインのため、表示内容が一目で確認できます。生活に役立つ機能を搭載したモデルの登場です。

機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマークの点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン) 仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、本体一体型自立スタンド付き 材質樹脂 質量(g)395 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×230×27 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0〜40 湿度測定範囲(%)10〜90 使用電池マンガン乾電池単3形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 温度測定精度±2℃(0〜40℃) 湿度計 電池寿命約1年 湿度測定精度±10%(5〜40℃、10〜90%) カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能 12/24表示切替
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする