電波掛時計

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26021109 品番IQ-1009J-7JF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インテリア感覚で使える電波受信機能付きの掛時計です。
夜間でも時刻が視認できるネオブライト蓄光塗装をインデックスと時分針に取り入れました。

機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)、光を蓄えて発光するネオブライトインデックスと時分針 質量(g)870 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)308×308×56 表示方式アナログ 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止 夜光(蓄光)
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
部屋の時計
卸売・小売業

実用性とインテリアとして両立する時計を探していました。お洒落で見やすくて大満足です。

対象商品:
26021109
2023-11-03
用途:
家族の集まる部屋の時計
サービス業

視認性が高く電波時計なので時刻を調整する手間もない。そしてなによりシンプルなデザインが素晴らしいです。思わず別の色購入してしまい、今はどこに掛けようか時計のための場所を検討中です。おそらく生産終了品なので在庫のあるうちに買われた方がいいと思います。

対象商品:
26021093
2023-06-21
用途:
オフィスで使用

視認性が高くて使いやすいです。オフィスの壁面がクリーム色なので、よく目立ちます。

対象商品:
26021093
2023-05-30
用途:
現場の時計として購入
car life studio ConSense 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

時間も見やすくデザイン的にも大変気に入っています。

対象商品:
26021093
2022-09-21
用途:
作業時の時間の確認
製造業

たいへん見やすく、カッコイイ!
電波時計なので、時間がズレる心配ないのでたすかります。

対象商品:
26021109
2021-04-24
用途:
寝室の掛時計として

字が大きくとても見やすい。蓄光タイプなので消灯後の時間確認が容易である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする