トラベルクロック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26021267 品番TQ-146-7JF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

使いやすさを最優先に設計されたシンプル機能のスタンダード目覚し。 アラーム時刻のセットダイヤルが前面ダイヤル方式なので、針とダイヤルを一緒に確認しながらセットできるようになり、操作性が一段と向上しました。電子音アラーム内蔵の、小型で旅行に便利なトラベルサイズクロックです。

機能電子音アラーム、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能、ライト 材質樹脂 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×56×33 精度平均月差±20秒 表示方式アナログ 使用電池マンガン乾電池単3形×1 電池寿命約1年 アラーム スヌーズ 夜光(蓄光) ライト機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26021267
2023-02-06
用途:
狭い場所に置いています
教育・研究機関

ちょうどお手頃な大きさで、時間を確認できるので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする