アナログ置時計 電子音アラーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26021276 品番TQ-149-5JF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

二本足タイプの小型目覚ましクロックです。
部屋のレイアウトに合わせて選べるダークブラウン、パールホワイト、イエローの3色をラインアップしました。電子音アラームやスヌーズ機能など便利な機能を搭載しています。

機能電子音アラーム(4段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す)、ライト 材質樹脂 質量(g)110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×84×55 精度平均月差±30秒 表示方式アナログ 使用電池マンガン乾電池単3形 電池寿命約1年 アラーム スヌーズ ライト機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする