カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 置き時計
トラベルクロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26021303
品番
TQ-157-1BJF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライト付きのトラベルクロックです。
機能
電子音アラーム(4段階で変化)、LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)
材質
樹脂
質量(g)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
76×73×49
精度
平均月差±20秒
表示方式
アナログ
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
アラーム
○
ライト機能
○