TQT-251NJ-7BJF 電波時計 スパーイルミネーター カシオ計算機 26021373 TQT-251NJ-7BJF 電波時計 スパーイルミネーター カシオ計算機 26021373

電波時計 スパーイルミネーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26021373 品番TQT-251NJ-7BJF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アラームをセットするとライトが点灯し続け、暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの目覚まし電波時計です。
ライトは鮮やかな高輝度グリーンLEDを使用したリングライトです。また、アラームセット時は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。

機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)、高輝度グリーンLEDライト(夜見えライト機能付き)(アラームをオンにすると、夜見えライトを開始)、秒針停止機能(アラームをONにすると秒針が停止) 材質樹脂 質量(g)355 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×122×75 表示方式アナログ 使用電池アルカリ乾電池単3形×3 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 電池寿命約1年 アラーム 電波時計 スヌーズ 夜間秒針停止 ライト機能
注意
※ 電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする