TQT-251NJ-7JF 電波時計 スパーイルミネーター カシオ計算機 26021389

 

TQT-251NJ-7JF 電波時計 スパーイルミネーター カシオ計算機 26021389
TQT-251NJ-7JF 電波時計 スパーイルミネーター カシオ計算機 26021389

電波時計 スパーイルミネーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26021389品番TQT-251NJ-7JF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

アラームをセットするとライトが点灯し続け、暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの目覚まし電波時計です。
ライトは鮮やかな高輝度グリーンLEDを使用したリングライトです。また、アラームセット時は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。

機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)、高輝度グリーンLEDライト(夜見えライト機能付き)(アラームをオンにすると、夜見えライトを開始)、秒針停止機能(アラームをONにすると秒針が停止)材質樹脂質量(g)355寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×122×75表示方式アナログ使用電池アルカリ乾電池単3形×3電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz電池寿命約1年アラーム電波時計スヌーズ夜間秒針停止ライト機能
注意
※ 電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする