電波デジタルクロック 温度・湿度計付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26021407 品番DQD-S01J-7JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表側の全面がデジタル液晶となった見やすい置時計。
時刻表示と温度/ 湿度表示、タイマー表示がボタンひとつで切替可能です。視認性やデザインを考慮し、時分は漢字表示となっています。

機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、タイマー1本(最大セット時間:59分59秒、セット単位:1秒、計測単位:1秒、報知時間:約10秒)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す) 仕様フルオートカレンダー、12/24時間表示切替、LEDライト(残照機能付き) 材質樹脂 質量(g)145 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×96×36 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0〜40 湿度測定範囲(%)10〜90 使用電池マンガン乾電池単4形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 温度測定精度±2℃(0〜40℃) 湿度計 電池寿命約1年 湿度測定精度±10%(5〜40℃、10〜90%) タイマー カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする