機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信が可能なことをマークでお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン、温度・湿度傾向表示)仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替材質樹脂質量(g)560寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×260×91表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)10~90使用電池マンガン乾電池単3形×2電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz温度測定精度±2℃(0~40℃)湿度計○電池寿命約1年湿度測定精度±10%(0~40℃)カレンダー付き日付表示○電波時計○温度計○12/24表示切替○