機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信OKマーク表示(電波受信が可能なことをマークでお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、高輝度グリーンLEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱))材質樹脂質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×35表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)10~90使用電池アルカリ乾電池単3形×3電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz温度測定精度±2℃(0~40℃)湿度計○電池寿命約1年湿度測定精度±10%(0~40℃)カレンダー付き日付表示○電波時計○温度計○ライト機能○