電波掛時計

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26021477 品番IQ-1005J-8JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルなデザインのスタンダードタイプの電波受信機能付き掛時計。
スタイリッシュなシルバー枠モデルです。

機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) 材質ケース:樹脂、風防:ガラス 質量(g)790 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×324×52 表示方式アナログ 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 電池寿命約1年 電波時計
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
事務所内・作業員の休憩室
製造業

シンプルなデザインでどんな場所にもマッチするので良いし、電波時計なのも良いです。事務所で初めて購入してから、現場作業員の休憩室などが交換必要になった為・・・追加購入しています。今、4個ほど購入したはずです。

対象商品:
26021477
2024-05-31
用途:
日常的に使用
公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構 様 (その他業種)

シンプルで文字盤の数字の大きさがちょうど良く見やすい

対象商品:
26021477
2023-06-05
用途:
仕事場の時刻確認用
日進工芸 様

電池を入れると同時に針が回り始めて自動的に時刻合わせをしてくれたので助かりました、壁に掛けるだけなので楽でした。

対象商品:
26021477
2023-06-19
用途:
工場内へ設置

高所に設置しても見やすく、特に問題なく使ってます。

対象商品:
26021477
2022-07-04
用途:
テレワーク
その他業種

サイズ的に丁度良く、更に電波時計なので、時間も正確なため、テレワークには、最適です。また、文字盤も白で見やすく、目の悪い自分にはとても使い勝手が良いです。

対象商品:
26021477
2022-08-05
用途:
事務所室内にかけてます。
ビソー工業株式会社 様 (サービス業)

壁掛けとして大きさがちょうど良い。
文字盤が大きくて見やすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする