電波掛時計

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26021504 品番IQ-1007J-7JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインのスタンダードタイプの電波受信機能付き掛時計です。
お部屋のデザインに合わせて形と色をお選びいただけます。

機能
電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能付き
材質ケース:樹脂、風防:ガラス 質量(g)870 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×330×49 表示方式アナログ 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 電池寿命約1年 電波時計
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26021486
2024-01-12
用途:
事務所作業
みなと交通安全株式会社 様 (建設業・工事業)

電波受信のオンオフを切り替えた時、どちらに切り替わっているか分からない。
電波受信環境が悪いのか、壊れているのか分からないが、全く電波時計の機能が発揮されていない。
時刻が合わないので時間を掛けて仕方なく手動で合わせた。
長く使っていないので、耐久性や時計の正確性は分からないが、見た目はシンプルで見やすく気に入っています。
CASIO製品なので信頼して購入しましたが、安価なのでこんなものなのでしょうか?少し残念です。

対象商品:
26021486
2024-02-04
用途:
仕事場の事務所
みなと交通安全株式会社 様 (建設業・工事業)

デザイン、価格とも満足していますが、電波の入りが悪いのか、壊れているのか不明ですが、電波時計の意味をなしていません。
手動で時刻を合わせ使用しています。
ひと月使用しましたが、狂わないので精度は悪くないようです。

対象商品:
26021504
2023-04-04
用途:
オフィスの壁掛け時計として
ギャレトラベル 様 (サービス業)

日本の一流メーカーなので心配なく購入しました。
電波時計はそうでないものよりちょっと高いのですが、
電波にして大正解! 
オフィスの時計がいつでも限りなく正確なのは、仕事にもミスや無駄が出ず、
これほどの効果があるとは思いもしませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする