カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 置き時計
電波掛置時計 自立スタンド付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26021556
品番
IQ-800J-1JF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
視認性の良いスモールサイズの電波受信機能付き壁掛け時計です。
機能
電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能付き
仕様
本体一体型自立スタンド付き
材質
ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)
475
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
216×216×50、(スタンド使用時) 216×216×113
表示方式
アナログ
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電波形式
(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
電池寿命
約1年
電波時計
○
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。