電波アナログ置時計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26021626 品番TQ-580J-2JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「日本標準時」をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計。
アナログタイプの目覚し時計で、電子音アラームを搭載。
電波を受信して正確な時刻を表示しているか一目でわかる、電波受信お知らせランプが付いています。

機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの色で表示)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)、秒針停止機能(スヌーズアラームON時)、LEDライト(残照機能付き) 材質樹脂 質量(g)365 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×142×82 表示方式アナログ 使用電池アルカリ乾電池単3形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 電池寿命約1年 アラーム 電波時計 スヌーズ 夜間秒針停止 ライト機能
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする