カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 置き時計
電波アナログ置時計 ベル音アラーム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26021644
品番
TQ-740J-9JF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電波受信機能付きのアナログ目覚まし時計です。
時刻の視認性が高いアラビア数字を使っています。暗闇でも時刻が視認できるライト機能付きです。
・ スヌーズ機能付き
機能
電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信結果確認(電波受信結果の確認)、電波受信OFF機能付き、ベル音アラーム、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大60分間繰り返す)、秒針停止機能(スヌーズアラームON 時)、ライト(残照機能付き)
材質
樹脂
質量(g)
310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
118×126×76
表示方式
アナログ
使用電池
アルカリ乾電池単3形
電波形式
(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
電池寿命
約1年
アラーム
○
電波時計
○
スヌーズ
○
夜間秒針停止
○
ライト機能
○
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。