電波アナログ置時計

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26021669 品番TQ-750J-2JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電波受信機能付きの目覚まし時計。
内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。

機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信結果確認、電波受信OFF 機能、電子音アラーム(4 段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5 分おき最大60 分間繰り返す)、秒針停止機能(スヌーズアラームON 時)、ライト(残照機能付き) 材質樹脂 質量(g)135 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×75×44 表示方式アナログ 使用電池アルカリ乾電池単3形 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 電池寿命約1年 アラーム 電波時計 スヌーズ 夜間秒針停止 ライト機能
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26021669
2024-08-07
用途:
時間管理用
運輸・通信業

文字盤のフォントが見やすく、適度な大きさなので、使い勝手は良いと思います。

対象商品:
26021653
2024-06-12
用途:
業務上で必要な9時間後の時間を表示させています。
運輸・通信業

場所を取らずコンパクトなのに視認性が高く、従業員からも好評です。

対象商品:
26021669
2022-01-10
用途:
枕元に
医療・福祉・介護関連業

枕元に置いてあります。夜中などふと築いた時に時刻確認のために購入しました。

対象商品:
26021653
2021-04-12
用途:
時刻確認
サービス業

黒色を購入して後悔?したかな?と思ったものの、文字盤は見やすいし、すっきりとしたたたずまいで美しい。目覚まし音のONとOFFが裏側に有り、頭のてっぺんよりは止めにくいので、かえって良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする