カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 置き時計
電波アナログ置時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26021678
品番
TTM-160NJ-8JF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
夜見えライト搭載の目覚まし電波時計です。アナログ表示とデジタル表示を兼ね備えたコンビモデルです。日付・曜日・温度・湿度表示付きです。
機能
電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能、湿度計測機能、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)、秒針停止機能(アラームON時)
仕様
月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付き)
材質
樹脂
質量(g)
475
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
146×125×92
表示方式
アナログ
温度測定範囲(℃)
0〜40
湿度測定範囲(%)
20〜90
使用電池
アルカリ乾電池単2形×2
電波形式
(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
温度測定精度
±2℃(0〜40℃)
湿度計
○
電池寿命
約1年
湿度測定精度
±10%(5〜40℃)
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
夜間秒針停止
○
ライト機能
○
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。
※ アラーム(スヌーズ)をON にした状態で自動点灯スイッチを[入]にするとアラーム設定時刻の8時間前から夜見えライトを開始