LFBKS-1SUF-L フリクションボールスリム ビズ ノック式 パイロット 26022003 LFBKS-1SUF-L フリクションボールスリム ビズ ノック式 パイロット 26022003

フリクションボールスリム ビズ ノック式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26022003 品番 LFBKS-1SUF-L
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

フリクションボールスリム ビズは、携帯性に優れたフリクションシリーズ最細軸モデルです。
手帳や衣服のポケットへの収納性を高めた、シンプルかつ上質なステンレスボディを採用。
0.38mmボールのレフィルを搭載し、手帳などへの細かい書き込みに最適です。

インク色ブラック 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.38 方式クリップスライドノック式 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 仕様消去用ラバー付 全長(mm)131.5 シリーズフリクションボール 最大径(Φmm)7.4 インクフリクションインキ 対応インクタンク/カートリッジ替芯3本セットLFBTRF30UF-3B 入数1本 色(軸)ブルー 線の太さ超極細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品説明動画

インキの秘密

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
手帳に挟んで携帯使用

従来の手帳用ボールペンやシャープペンは5ミリ程度の軸径で、手帳の表紙に挟んでポケットに入れて案配よく使えてました。
このペンはシリーズ最細軸で手帳用と謳ってますが、従来型手帳用よりも軸径が太く長いため、書きやすさはいいですが、携行性に劣ります。手帳に挟むとかなり違和感が出ます。クリップの位置もあと5ミリ上にして欲しいです。手帳から約2センチ出っ張ります。
フリクションインクは減りが早く感じるので、細くすると製品として成り立たないのかもしれませんが、消せるボールペンは手帳には最適なので、更なるスリム化を期待します。

対象商品:
26021994
2021-05-15
用途:
事務仕事のメモに
サービス業

プラスチック製のスリムよりも細く、質感が高いので気に入っています。プラスチック部分の色でインクを使い分けています。比較的インクの減りが早い上に残量が外側から見えないので、予備のリフィルの買い置きは必須です。

対象商品:
26021985
2020-06-12
用途:
メモをとる時
安部圭太郎 様 (サービス業)

小さくて持ち運びに便利
思ったより細く普段用ではなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする