フリクションボール4 消去用替ラバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26022019 品番 LFBFRU10-P
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
インク色黒・赤・青・緑 商品タイプ替ラバー 先端ボール径(mm)0.5 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 仕様消去用ラバー付 全長(mm)145 種類多色ゲルインキボールペン 最大径(Φmm)13.8 色(本体)ピンク インクフリクションインキ 対応インクタンク/カートリッジLFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-G ペン先極細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
工場内での書き物に
製造業

工場内では消しゴムが禁止のため、いつもフリクションを愛用しているのですが、ラバー部分が擦り減ってしまって困っていました。
こちらの替えラバーがあれば、本体ごと購入し直す必要がなく、とても経済的です。
他ではなかなか購入できないので、今後ともモノタロウさんで取扱をお願いします。

対象商品:
26022037
2025-01-19
用途:
デスクワーク
その他業種

劣化すると、効果がなくなるのでリピートです。また、交換します。

対象商品:
26022028
2022-04-03
用途:
事務
教育・研究機関

通販で一番安いと思う。すぐに届くのもありがたいです。

対象商品:
26022019
2021-04-11
用途:
日々の日報記入など
カーブス日吉津 様 (サービス業)

今、どこにも売れてないフリクション用の消しゴム。嬉しくて20個も買ってしまいました!これがあるのとないのでは、便利さが全然違います。価格も安くて大助かりです。大満足してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする