フリクションライト ソフトカラー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26022168 品番 SFL-10SL-SG
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。
「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、
そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。
ソフトカラーで目がちかちかせず、さりげなく目立たせたいポイントにラインを引けます。

インク色ソフトグリーン 商品タイプ使い切り本体 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 仕様消去用ラバー付 全長(mm)139 タイプシングル 種類蛍光ペン エコマーク認定認定 方式キャップ式 最大径(Φmm)12.6 線幅(mm)3.3 機能消せる インクフリクションインキ アズワン品番65-1794-56 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 109
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品説明動画

インキの秘密

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26022143
2023-04-02
用途:
記録作成
教育・研究機関

印刷の文字をしっかり強調してくれます。引きすぎたときに消せるのがありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
26022186
2021-11-02
用途:
事務作業時

昔からあるような蛍光ペンの発色ではなく名前どおり本当にソフトな目に優しい色がとても気に入って使っています。全色揃えたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26022159
2019-09-13
用途:
予定表に記入

思った以上に使いやすかったので、すぐに色違いもリピートしました。
きれいに消えるし便利でよい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする