パーマネントマーカー(平芯)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26022667 品番 MPM-10B-R
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

うっかり24時間キャップを外したままでも書けて筆跡が濃く、こすれにも強い油性マーカー!作業場での長時間のキャップを外した状態でも心配がいらない心強い1本です。平芯の為、1.5mm〜4.0mmの筆記幅ではっきりと記載できます。

線の太さ中字 線幅(mm)1.5〜4.0 用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品 全長(mm)145.8 タイプシングル 方式キャップ式(シングルタイプ) 最大径(Φmm)16.4 インク色レッド インク油性アルコール系染料インキ「CSPインキ」 ペン先中字平芯 入数1本 商品タイプ使い切り本体
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする