ザップ
ザップの 緩衝材
ザップの ピロー型エアー緩衝材
エアクッション・フィルムB (W400×H290mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300m)
注文コード
26022719
品番
2504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
市販のぷちぷちより分厚いです!!
ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です!
1本300mから約1000個作れます!!
材質
PE
幅(mm)
400
長さ(m)
300
空気粒高(mm)
約20
空気粒径(mm)
約40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(出来上がりサイズ)350×260×20
注意
※こちらはエアクッション・マシーンの専用フィルムになります