※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×60D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
目開き
4mm
8mm
16mm
19mm
2.8mm
5.6mm
6.7mm
9.5mm
11.2mm
13.2mm
22.4mm
2.36mm
26.5mm
31.5mm
3.35mm
37.5mm
4.75mm
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26023297
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,800
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
枠寸法
200Φ×60Hmm
材質
ステンレス製
TGK品番
635-54-06-01
仕様
JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
摘要
フラットトップ織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
125mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26023297
-
76302407
-
試験用ふるい ST製 200Φ×60H
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
14,652
税込
¥16,117
注文コードが変更になりました