- 試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100 東京スクリーン 26025029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26025029品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,800

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。

枠寸法200Φ×100Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-12-03摘要フラットトップ織呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)90mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26025029-76305487-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305487試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,592
税込22,651
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする