画像準備中

合成繊維網 マイクロメッシュ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 26027689 品番 T-No.495T-SK
参考基準価格(税別)¥1,548,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
材質:PET TGK品番635-54-25-06 型式T-No.495T-SK 幅(cm)102 1巻長さ(m)30 対応マイクロメッシュ ロット 粒径(μm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする