東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験研究用素材
東京スクリーンの 実験研究用網/ネット
合成繊維網 ニップ PE製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
メッシュ
42/40
注文コード
26027847
品番
PE-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
メッシュ・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ニップ・PE製
TGK品番
635-54-27-08
型式
PE-50
幅(cm)
102
メッシュ
42/40
目開き
392/423μm
線径(μm)
212
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26027847
PE-50
76309389
-
合成繊維網 1m
TGK(東京硝子器械)
1巻
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました