※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験研究用素材
東京スクリーンの 実験研究用網/ネット
合成繊維網 ナイロン 66PA製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
メッシュ
60
注文コード
26028337
品番
NB60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
メッシュ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン・66PA製
幅(cm)
102
TGK品番
635-54-32-06
型式
NB60
メッシュ
60
目開き
258μm
線径(μm)
165
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26028337
NB60
76307788
-
合成繊維網 1m
TGK(東京硝子器械)
1巻
¥
6,798
税込
¥
7,478
注文コードが変更になりました