東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験研究用素材
東京スクリーンの 実験研究用網/ネット
合成繊維網 ナイロン 66PA製
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
26028836
品番
N-No.175T
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
ナイロン・66PA製
幅(cm)
115
TGK品番
635-54-34-12
型式
N-No.175T
メッシュ
175
目開き
95μm
線径(μm)
50