東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験研究用素材
東京スクリーンの 実験研究用網/ネット
合成繊維網 ナイロン 66PA製
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
26028933
品番
N-No.508S
参考基準価格(税別)
¥397,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
材質
ナイロン・66PA製
幅(cm)
110
TGK品番
635-54-34-22
型式
N-No.508S
メッシュ
508
目開き
20μm
線径(μm)
30