東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験研究用素材
東京スクリーンの 実験研究用網/ネット
合成繊維網 テトロン PET製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
メッシュ
14
注文コード
26028949
品番
TB15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
メッシュ・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
材質
テトロン・PET製
TGK品番
635-54-37-01
型式
TB15
幅(cm)
107
メッシュ
14
目開き
1404μm
線径(μm)
410
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26028949
TB15
76308384
-
合成繊維網 1m
TGK(東京硝子器械)
1巻
¥
6,598
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました