東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験研究用素材
東京スクリーンの 実験研究用網/ネット
合成繊維網 テトロン PET製
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
26028994
品番
TB60
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
テトロン・PET製
TGK品番
635-54-37-06
型式
TB60
幅(cm)
107
メッシュ
60
目開き
273μm
線径(μm)
150