画像準備中

合成繊維網 テトロン PET製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) メッシュ100 注文コード26029037 品番T-No.100T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品はメッシュ・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る
材質テトロン・PET製 TGK品番635-54-37-10 型式T-No.100T 幅(cm)115 メッシュ100 目開き183μm 線径(μm)71

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26029037 T-No.100T 76308479 - 画像準備中 合成繊維網 1m TGK(東京硝子器械) 1巻 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする