東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験研究用素材
東京スクリーンの 実験研究用網/ネット
合成繊維網 テトロン PET製
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
26029116
品番
T-No.280T
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
テトロン・PET製
TGK品番
635-54-37-18
型式
T-No.280T
幅(cm)
115
メッシュ
280
目開き
56μm
線径(μm)
35