東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験研究用素材
東京スクリーンの 実験研究用網/ネット
合成繊維網 テトロン PET製
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
26029493
品番
T-No.100T
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
テトロン・PET製
TGK品番
635-54-39-10
型式
T-No.100T
幅(cm)
115
メッシュ
100
目開き
183μm
線径(μm)
71